AS-8114 arbe コックコート(兼用) AS-8114 アルベ(チトセ) 73753986

arbe コックコート(兼用) AS-8114

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード73753986 品番AS-8114
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ピンセットやテイスチィングスプンなど、様々なツールを収納できる2段ポケットを採用。

ブラック サイズ3L 仕様左袖ポケット、袖口スリット、センターベンツ 混率(%)綿100 肩幅(cm)50 袖丈(cm)56 着丈(cm)76 バスト(cm)120 素材コットンツイル 色番C-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする