AS-8114 arbe コックコート(兼用) AS-8114 アルベ(チトセ) 73753934

arbe コックコート(兼用) AS-8114

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード73753934 品番AS-8114
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ピンセットやテイスチィングスプンなど、様々なツールを収納できる2段ポケットを採用。

ブラック サイズSS 仕様左袖ポケット、袖口スリット、センターベンツ 混率(%)綿100 肩幅(cm)44 袖丈(cm)53 着丈(cm)68 バスト(cm)98 素材コットンツイル 色番C-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする