アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の 飲食・食品工業用ウェア
アルベ(チトセ)の 飲食業向け
アルベ(チトセ)の 調理衣
arbe コックコート(兼用) AS-8114
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
73753995
品番
AS-8114
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ピンセットやテイスチィングスプンなど、様々なツールを収納できる2段ポケットを採用。
色
ブラック
サイズ
4L
仕様
左袖ポケット、袖口スリット、センターベンツ
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
76
バスト(cm)
124
素材
コットンツイル
色番
C-10