用途プライズゲーム機、ATM(現金自動預払機)、金融機械(紙幣硬貨の搬送・収納・払出・計数など)、電子錠(ドアロック)、カード搬送、電動カーテン、ブラインド駆動、ロボット、印刷機
減速比256
質量(g)110
種類ギヤードモーター
寸法L(mm)33.5
電圧(V)24
段数(ギア)4
回転数(min-1[r.p.m])23.6
電源直流
寸法(Φmm)(モーター部)22、(ギア)22
許容スラスト荷重(N)4.9
許容ラジアル荷重(N)9.8
定格トルク(mN・m)294
ドライバタイプTPDR-41A
許容トルク(mN・m)294
瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])441(4.5)