TP-2234A-KP-23-S00-24 DCギアドモータ TP-2234A-KPタイプ スリーピース 73789887

 

TP-2234A-KP-23-S00-24 DCギアドモータ TP-2234A-KPタイプ スリーピース 73789887 TP-2234A-KP-23-S00-24 DCギアドモータ TP-2234A-KPタイプ スリーピース 73789887

DCギアドモータ TP-2234A-KPタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73789887 品番TP-2234A-KP-23-S00-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,980
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
用途プライズゲーム機、ATM(現金自動預払機)、金融機械(紙幣硬貨の搬送・収納・払出・計数など)、電子錠(ドアロック)、カード搬送、電動カーテン、ブラインド駆動、ロボット、印刷機 減速比23 質量(g)90 種類ギヤードモーター 寸法L(mm)25.5 電圧(V)24 段数(ギア)2 回転数(min-1[r.p.m])223 電源直流 寸法(Φmm)(モーター部)22、(ギア)22 許容スラスト荷重(N)4.9 許容ラジアル荷重(N)9.8 定格トルク(mN・m)98 ドライバタイプTPDR-41A 許容トルク(mN・m)98 瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])147(1.5)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする