EK8253WAタイプベースライト FHP32W×4

EK8253WAタイプベースライト FHP32W×4 - ENDO(遠藤照明)
仕様
器具本体
取付
埋込
電源
LEDユニット別売
灯数
4
調光方式
非調光
適合モジュール
RAD-416NB/WB/WWB
埋込穴(Φmm)
□600
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77851542ERK9044W
¥59,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする