ENDO(遠藤照明)
EKE13233Eタイプベースライト FHP32W×3
仕様
器具本体
質量(kg)
4.5
取付
埋込・下面開放形
電源
LEDユニット別売
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
470×470×95
色(本体)
白
灯数
3
適合モジュール
RAD-416NB/WB/WWB、RAD-629W/WW
埋込穴(Φmm)
□450
調光の可否
否
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77851637
ERK9058W
¥
15,000
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください