スポットライト/取付板型/5000K/Ss36
- 付属品
- 付
- 仕様
- 器具本体
- 色
- 昼白色
- 電源
- 電源内蔵
- 色温度(K)
- 5000
- 防水仕様
- 防雨
- 調光方式
- 非調光
- 適合モジュール
- Ss-36
- 演色指数(Ra)
- 85
- 内容量
- 1個
スポットライト の新着商品
天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角16度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)税込¥16,478¥14,980
天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角21度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)税込¥16,478¥14,980カテゴリ
























