リチウムグリース EP 極圧タイプ
(36件のレビュー)汎用性の高いリチウムグリースに、極圧剤(EP剤)を配合した極圧リチウムグリースです。土木建設機械等の振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑に適しています。耐熱性、耐水性、せん断性に優れています。
- 用途
- 土木建設機械等の重機の摺動部に。
- 成分
- 鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール
- 色
- 淡褐色
- 使用温度範囲(℃)
- -20~130
- 危険物の類別
- 非危険物
- 内容量
- 1本(400g)



まめに使いたいので、安いのがありがたいです。
注文コード83906962
バイクの整備
ディスクグラインダー等のギア駆動部に入れています。
注文コード83906962
電動工具修理に
滑らかに動作ができるようになり、買って正解でした。
注文コード83906962
機械のメンテナンス
ご感想・ご意見ありがとうございます。
★5個をいただけるように、 これからも頑張ります。
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ



代替相当品
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83906944 | - | 83393223 | 0号 | ![]() | エピノックAP(N) | ENEOS(旧:JXTGエネルギー) | 1本(400g) | ¥939 税込¥1,033 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 83906962 | - | 83393248 | 2号 | ![]() | エピノックAP(N) | ENEOS(旧:JXTGエネルギー) | 1本(400g) | ¥939 税込¥1,033 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
ユンボからトラクター、コンバインその他の機械のメンテナンスに使用。
他メーカ―商品と比べても特に問題無く、お手頃価格で満足して使用しています。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)





















