クリンシルトップ フランジ用全面パッキン (NAジョイントシート)

クリンシルトップ フランジ用全面パッキン (NAジョイントシート) - ニチアス
(1件のレビュー)

膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。
傷が付きにくく、柔軟性に優れます。
比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。
LNGなどの低温流体には、特殊処理を施したTOMBO No.1120-LNを推奨します。

主成分NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など内容量1枚
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84393462T11205K×10A1.5
オープン
269
296(税込)
5日以内出荷
返品不可
84393478T11205K×15A1.5
オープン
329
362(税込)
5日以内出荷
返品不可
84393487T11205K×20A1.5
オープン
319
351(税込)
5日以内出荷
返品不可
84393496T11205K×25A1.5
オープン
409
450(税込)
当日出荷
84393505T11205K×32A1.5
オープン
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
84393514T11205K×40A1.5
オープン
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
84393523T11205K×50A1.5
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
84393532T11205K×65A1.5
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
84393548T11205K×80A1.5
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
84393557T11205K×100A1.5
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
84393566T11205K×125A1.5
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
84393575T11205K×150A1.5
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
84393584T11205K×200A1.5
オープン
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
84393593T112010K×10A1.5
オープン
359
395(税込)
5日以内出荷
返品不可
84393602T112010K×15A1.5
オープン
439
483(税込)
5日以内出荷
返品不可
84393618T112010K×20A1.5
オープン
509
560(税込)
当日出荷
84393627T112010K×25A1.5
オープン
699
769(税込)
当日出荷
84393636T112010K×32A1.5
オープン
729
802(税込)
5日以内出荷
返品不可
84393645T112010K×40A1.5
オープン
869
956(税込)
当日出荷
84393654T112010K×50A1.5
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
84393663T112010K×65A1.5
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
84393672T112010K×80A1.5
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
84393688T112010K×100A1.5
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
84393697T112010K×125A1.5
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
84393706T112010K×150A1.5
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
84393715T112010K×200A1.5
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
84393724T11205K×10A3
オープン
469
516(税込)
5日以内出荷
返品不可
84393733T11205K×15A3
オープン
469
516(税込)
5日以内出荷
返品不可
84393742T11205K×20A3
オープン
589
648(税込)
当日出荷
84393758T11205K×25A3
オープン
699
769(税込)
当日出荷
84393767T11205K×32A3
オープン
879
967(税込)
当日出荷
84393776T11205K×40A3
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
84393785T11205K×50A3
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
84393794T11205K×65A3
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
84393803T11205K×80A3
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
84393812T11205K×100A3
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
84393828T11205K×125A3
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
84393837T11205K×150A3
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
84393846T11205K×200A3
オープン
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
84393855T112010K×10A3
オープン
579
637(税込)
5日以内出荷
返品不可
84393864T112010K×15A3
オープン
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
84393873T112010K×20A3
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
84393882T112010K×25A3
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
84393898T112010K×32A3
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
84393907T112010K×40A3
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
84393916T112010K×50A3
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
84393925T112010K×65A3
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
84393934T112010K×80A3
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
84393943T112010K×100A3
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
84393952T112010K×125A3
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84393697
2018-11-05
用途: 設備メンテナンス時

とても良い商品、安価で優良品です。
改善点は得に無いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする