サカエ
マルチプルラック コンテナ収納タイプ(単体)
コンテナ専用ラックです。収納物を綺麗に小分け、整理して収納ができます。
新構造・横揺れに強いマルチプルラック。
新色「パールホワイト」を採用。抜落防止ストッパー付(背面側)
用途
工場、オフィス、学校、病院、物流倉庫、店舗、スーパーマーケット、ホテル、バックヤードなどで
仕様
組立式
色
パールホワイト
高さ(mm)
570
タイプ
単体
間口(mm)
480
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
30
アジャスター
樹脂製ネジ径M12×P1.75
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
段数
質量(kg)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89526447
MR-40BL
480×1950×570
30
5
49
1950
¥
99,700
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89526465
MR-50BL
480×1950×570
30
5
51
1950
¥
99,500
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89526483
MR-50BS
480×1000×570
30
2
35
1000
¥
68,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000