曜日別特売

スチールラック(移動式)

スチールラック(移動式) - サカエスチールラック(移動式) - サカエスチールラック(移動式) - サカエスチールラック(移動式) - サカエスチールラック(移動式) - サカエスチールラック(移動式) - サカエ

地震に強い横揺れ強度抜群のラックです。
キャスター付で移動が簡単にでき、台車としても活用できます。
棚板50mmピッチ段替え可能。

用途
荷物、工具、コンテナボックスなどの収納用、製品展示用に
工場、研究所、学校、病院、物流倉庫、バックヤード、店舗、スーパーマーケット、展示スペースなどに
仕様組立式高さ(mm)1920奥行(mm)615キャスター100Φゴム車RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)250(棚1連当たり)グリーン購入法適合内容量1個
全18種類を絞り込む
棚段数
18種類すべて表示中
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89538742SLN-1254R1200×615×192025012504グリーン
132,700
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89538758SLN-1254RD1200×615×192025012504ダークグレー
144,900
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89538767SLN-1254RW1200×615×192025012504ホワイト
144,900
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89538785SLN-1255R1200×615×192025012505グリーン
151,600
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89538794SLN-1255RD1200×615×192025012505ダークグレー
165,100
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89538803SLN-1255RW1200×615×192025012505ホワイト
165,100
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89538828SLN-1854R1800×615×192025012504グリーン
175,600
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89538837SLN-1854RD1800×615×192025012504ダークグレー
187,300
179,800
197,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89538846SLN-1854RW1800×615×192025012504ホワイト
187,300
179,800
197,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89538864SLN-1855R1800×615×192025012505グリーン
201,600
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89538873SLN-1855RD1800×615×192025012505ダークグレー
215,600
209,800
230,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89538882SLN-1855RW1800×615×192025012505ホワイト
215,600
209,800
230,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89538907SLN-9054R900×615×192025012504グリーン
120,400
97,980
107,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89538916SLN-9054RD900×615×192025012504ダークグレー
130,000
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89538925SLN-9054RW900×615×192025012504ホワイト
130,000
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89538943SLN-9055R900×615×192025012505グリーン
136,600
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89538952SLN-9055RD900×615×192025012505ダークグレー
147,300
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89538968SLN-9055RW900×615×192025012505ホワイト
147,300
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする