エコ窓地紋クラフト100

エコ窓地紋クラフト100 - キングコーポレーションエコ窓地紋クラフト100 - キングコーポレーション
(1件のレビュー)

封筒中面に地紋が印刷されているので内容物が透けない窓明封筒です。

サイズ長3窓枠ありブラウン幅(mm)120質量(g)450タイプ長3奥行(mm)2352018年トラスコ掲載ページ10 0390内容量1セット(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕様
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89553528N3MJK70窓明856-0515
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
89553537N3MJK70Q窓明、テープのり付き856-0520
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89553537
2024-04-10
用途: 請求ハガキ・領収ハガキの個人情報保護
藤原商店電気・ガス・熱供給・水道業

宛名書きが面倒だったので、請求書の宛名がそのまま見える「窓付き」にしてみました。時短にもなるし、中身が透けないのも気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする