rose
ボックスケース インサートスプリットボックス(ISB)
5連の切り離し可能な連結ケースです。
チップやダイスチップの収納に最適です。
ヒンジ機構でフタを開閉です。
用途
部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。
色
ナチュラル
材質
ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ
10 0841
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(mm)
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89625576
ISB-2
173×35.5×16
26
835-9221
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
89625585
ISB-3
456×384×110
51
835-9222
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください