ERECTA(エレクター)
スーパーエレクタープロ 追加棚板
抗菌加工された棚板マット部は、フレームから簡単に取り外せ、洗浄が容易に行えるため、衛生管理に最適です。 耐錆・耐薬品性にも優れているため、 クリーンな環境に最適です。
用途
衛生的な環境を必要とするところでの使用。一段あたり250kgまでの重量物を積載可能。
色
モスグリーン
間口(mm)
910
奥行(mm)
460
均等積載量(kg/段)
363
仕様
組立式
トラスコ品番
456-4936
材質
棚板フレーム部:スチール製マイクロバン抗菌エポキシコーティング、棚板マット部:ポリプロピレン(マイクロバン抗菌加工)、柱:スチール製マイクロバン抗菌エポキシコーティング
質量(kg)
3.4
使用温度範囲
-29~52℃
最大積載量(kg/台)
750
棚板調整ピッチ(mm)
25.4mm
2018年トラスコ掲載ページ
8 0207
内容量
1枚
注意
※個人宅配送不可商品
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89642717
PR1836NK3
¥
18,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません