TRUSCO
プロテクターツールケース
(1件のレビュー)
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。
セット内容
緩衝ウレタン
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色
OD
オレンジ
ブラック
レッド
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
クッション
鍵
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89705236
TAK13OD-SM
-
-
-
-
OD
¥
6,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
89705245
TAK13OR-SM
-
-
-
-
オレンジ
¥
6,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
89705263
TAK-13SM
-
-
-
-
ブラック
¥
6,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
89705254
TAK13RE-SM
-
-
-
-
レッド
¥
6,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
89705272
TAK-15BK
-
-
-
南京錠取付可(別売り:Φ9mm)
ブラック
¥
16,640
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
89705297
TAK-5BK
129×91×32
129×91×32
ウレタン
南京錠取付可(別売り:Φ9mm)
ブラック
¥
2,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください