曜日別特売

フェルールSP柔軟フッ素スプリングホース

フェルールSP柔軟フッ素スプリングホース - TRUSCOフェルールSP柔軟フッ素スプリングホース - TRUSCOフェルールSP柔軟フッ素スプリングホース - TRUSCOフェルールSP柔軟フッ素スプリングホース - TRUSCOフェルールSP柔軟フッ素スプリングホース - TRUSCOフェルールSP柔軟フッ素スプリングホース - TRUSCOフェルールSP柔軟フッ素スプリングホース - TRUSCO

内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。
錆びにくいSUSコイル線が内蔵されているため、潰れにくく曲げ保形性に優れます。
ポンプの吸い込み(負担)でも圧送でも使用できます。
ホースとニップルの段差が少ない継手設計により、衛生的な流体搬送が可能です。

用途
半導体関連装置、FPD製造装置。
食品、化粧品、医薬品の製造設備。
発電所、化学薬品、廃油、廃液、有機溶剤の製造設備。
材質(内層)フッ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー/(外層)ポリウレタン、ステンレス鋼線透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80使用流体真空/油/溶剤/食品/飲料/薬品/香料・化粧品材質(継手)ステンレス(SUS316L)特性耐薬/耐溶剤/食衛適合/柔軟性/保形性/透明性2018年トラスコ掲載ページ9 1263内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
内径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89733604TE-SJSP-19-F15A-1855-55940.5719(20℃)0.4/(80℃)0.226
150,940
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89733613TE-SJSP-19-F1S-1855-55950.9619(20℃)0.4/(80℃)0.226
161,000
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89733622TE-SJSP-25-F1.25S-1855-55971.0225(20℃)0.4/(80℃)0.233
186,880
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89733638TE-SJSP-25-F1.5S-1855-5598125(20℃)0.4/(80℃)0.233
186,880
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89733647TE-SJSP-25-F1S-1855-55961.0425(20℃)0.4/(80℃)0.233
165,310
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89733656TE-SJSP-32-F1.5S-1855-55991.4232(20℃)0.3/(80℃)0.1541
218,500
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89733665TE-SJSP-38-F1.5S-1855-56001.8838(20℃)0.3/(80℃)0.1548
230,000
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする