フェルール継手柔軟フッ素ホース

フェルール継手柔軟フッ素ホース - TRUSCOフェルール継手柔軟フッ素ホース - TRUSCOフェルール継手柔軟フッ素ホース - TRUSCOフェルール継手柔軟フッ素ホース - TRUSCOフェルール継手柔軟フッ素ホース - TRUSCOフェルール継手柔軟フッ素ホース - TRUSCOフェルール継手柔軟フッ素ホース - TRUSCO

積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。
内層の2フッ化系フッ素樹脂は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
ホースとニップルの段差が少ない継手設計により、衛生的な流体搬送が可能です。

用途
半導体関連装置、FPD製造装置。
食品、化粧品、医薬品の製造設備。
発電所、化学薬品、廃油、廃液の製造設備。
材質(内層)フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ポリウレタン透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80使用流体真空/油/溶剤/食品/飲料/薬品/香料・化粧品材質(継手)ステンレス(SUS316L)特性耐薬/耐溶剤/食衛適合/柔軟性/透明性2018年トラスコ掲載ページ9 1262内容量1本
全7種類を絞り込む
質量(kg)
内径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
外径(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
内径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89733805TE-PDB-19-F15A-1855-55800.5419(20℃)1/(80℃)0.526
132,480
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89733814TE-PDB-19-F1S-1855-55810.7419(20℃)1/(80℃)0.526
139,840
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89733823TE-PDB-25-F1.25S-1855-55830.9425(20℃)1/(80℃)0.333
161,920
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89733832TE-PDB-25-F1.5S-1855-55840.9225(20℃)1/(80℃)0.333
161,920
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89733848TE-PDB-25-F1S-1855-55820.9625(20℃)1/(80℃)0.333
144,260
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89733857TE-PDB-32-F1.5S-1855-55851.3932(20℃)0.5/(80℃)0.2541
191,360
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89733866TE-PDB-38-F1.5S-1855-55861.8338(20℃)0.5/(80℃)0.2548
198,720
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする