曜日別特売

Bluetooth自撮り棒(三脚付)

Bluetooth自撮り棒(三脚付) - エレコム

Bluetooth接続でスティックの手元のボタンでワンタッチでシャッターを切れる!取り外し可能なワイヤレスリモコンがついた自撮り棒。手に持った状態での”自撮り”はもちろん、付属の三脚を取り付けることで手に持たずに”自撮り”ができる三脚付自撮り棒です。

質量(g)自撮り棒:約110(電池含)、三脚:約122仕様想定使用可能日数:約32日 (1日約12時間 15分に一度撮影を行った場合・約3.2ヶ月 /土日のみ使用を行う場合)セット内容自撮り棒、三脚、リモコン、電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付き)、ストラップ材質自撮り棒:アルミニウム、シリコン、ABS 三脚:スチール適合規格Bluetooth 3.0 class 2挟み幅参考収容寸法:約49mm~80mm使用電池CR2032保証期間6ヶ月電波到達距離(m)最大半径約10(障害物がない場合)アーム長さ(cm)(最大)48連続動作時間約100時間連続待機時間約229日電波周波数(GHz)2.4プロファイルHID (Human Interface Device)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×45×150内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00372506P-SSBTBKブラック
オープン
取扱い終了
00372515P-SSBTWHホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする