フランジ用渦巻き形ガスケット(外輪SS品) 10K
高性能のセミメタリックガスケットです。豊かな弾性を有し装着暑さで締付け力を規制できる利点から、火力・原子力発電所やスチームタービン船の蒸気系はもちろん、石油精製・石油化学工業のプロセスラインや熱媒体油ラインなどで広く仕様されている。高性能メタルガスケットです。
- 用途
- 一般配管から高温・高圧用フランジ接合箇所。蒸気配管等各工業用配管接続箇所。
- 種別
- うず巻き形ガスケット
- 材質
- 膨張黒鉛フィラー材+SUSフープ材を外輪材で固定
- 厚さ(mm)
- 4.5
- 使用温度範囲(℃)
- -270~450
- 最高使用圧力(MPa)
- 29.4
- 呼び圧力
- 10K
- 内容量
- 1枚
注意
※施工前にフィラー材は破損する恐れがあります。取扱いにはご注意ください。※配管材の材質に合わせて内外輪を選定する必要があります。
※異種金属の場合フランジの電蝕により腐食・漏水する恐れがあります。
配管・水廻り設備部材 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06582574 | - | 76388446 | - | ![]() | フランジ用渦巻き形ガスケット(外輪SS品) 10K | ダイコー | 1枚 | ¥649 税込¥714 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 06582608 | - | 76388455 | - | ![]() | フランジ用渦巻き形ガスケット(外輪SS品) 10K | ダイコー | 1枚 | ¥679 税込¥747 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 06582626 | - | 76388464 | - | ![]() | フランジ用渦巻き形ガスケット(外輪SS品) 10K | ダイコー | 1枚 | ¥829 税込¥912 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 06582644 | - | 76388473 | - | ![]() | フランジ用渦巻き形ガスケット(外輪SS品) 10K | ダイコー | 1枚 | ¥859 税込¥945 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 06582669 | - | 76388489 | - | ![]() | フランジ用渦巻き形ガスケット(外輪SS品) 10K | ダイコー | 1枚 | ¥869 税込¥956 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 06582687 | - | 76388498 | - | ![]() | フランジ用渦巻き形ガスケット(外輪SS品) 10K | ダイコー | 1枚 | ¥999 税込¥1,099 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 06582714 | - | 76388507 | - | ![]() | フランジ用渦巻き形ガスケット(外輪SS品) 10K | ダイコー | 1枚 | ¥1,198 税込¥1,318 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 06582748 | - | 76388516 | - | ![]() | フランジ用渦巻き形ガスケット(外輪SS品) 10K | ダイコー | 1枚 | ¥1,198 税込¥1,318 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 06582775 | - | 76388525 | - | ![]() | フランジ用渦巻き形ガスケット(外輪SS品) 10K | ダイコー | 1枚 | ¥1,698 税込¥1,868 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 06582793 | - | 76388534 | - | ![]() | フランジ用渦巻き形ガスケット(外輪SS品) 10K | ダイコー | 1枚 | ¥2,698 税込¥2,968 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 06582818 | - | 76388543 | - | ![]() | フランジ用渦巻き形ガスケット(外輪SS品) 10K | ダイコー | 1枚 | ¥2,798 欠品中税込¥3,078 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |



























