曜日別特売
- フランジ用渦巻き形ガスケット(外輪SS品) 10K 大阪魂 06582608

フランジ用渦巻き形ガスケット(外輪SS品) 10K

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
06582608
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

高性能のセミメタリックガスケットです。豊かな弾性を有し装着暑さで締付け力を規制できる利点から、火力・原子力発電所やスチームタービン船の蒸気系はもちろん、石油精製・石油化学工業のプロセスラインや熱媒体油ラインなどで広く仕様されている。高性能メタルガスケットです。

用途
一般配管から高温・高圧用フランジ接合箇所。蒸気配管等各工業用配管接続箇所。
適合
10K×20A
種別
うず巻き形ガスケット
材質
膨張黒鉛フィラー材+SUSフープ材を外輪材で固定
厚さ(mm)
4.5
品番
10KX20A
使用温度範囲(℃)
-270~450
内径(Φmm)
34
最高使用圧力(MPa)
29.4
外径(Φmm)
62
呼び径(A)
20
呼び圧力
10K
注意
※施工前にフィラー材は破損する恐れがあります。取扱いにはご注意ください。
※配管材の材質に合わせて内外輪を選定する必要があります。
※異種金属の場合フランジの電蝕により腐食・漏水する恐れがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06582608-76388455-- フランジ用渦巻き形ガスケット(外輪SS品) 10K ダイコー 76388455フランジ用渦巻き形ガスケット(外輪SS品) 10Kダイコー1枚
¥679
税込¥747
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする