曜日別特売

CIC GP VALVE

CIC GP VALVE - ParkerTAIYO
切換方式単方向単動位置数2作動方式直動形使用流体水/空気/温水/油内容量1個
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
定格電圧(V)
オリフィス(mm)
ポートサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11944845WV121S121GV-I-1S-C2-U2DC241.6~4.0Rc1/8
15,200
13,980
15,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
11944854WV121S121JV-I-1S-9P2AC2001.6~4.0Rc1/8
15,200
13,980
15,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
11944863WV121S121JV-I-1S-C2-U2DC241.6~4.0Rc1/8
15,200
13,980
15,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
11944879WV121S121LV-I-1S-C2-U2DC241.6~4.0Rc1/8
15,200
13,980
15,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
11944888WV121S121NV-I-1S-C1-U2DC121.6~4.0Rc1/8
15,200
13,980
15,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
11944897WV121S121QV-I-1S-8P2AC1001.6~4.0Rc1/8
15,200
13,980
15,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
11944906WV121S121QV-I-1S-C2-U2DC241.6~4.0Rc1/8
15,200
13,980
15,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
11944915WV121S122GV-I-1S-C2-U2DC241.6~4.0Rc1/8
15,200
13,980
15,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
11944924WV121S122JV-DC2-1.6~4.0Rc1/8
11,300
9,998
10,998(税込)
52日以内出荷
返品不可
11944933WV121S122LV-I-1S-8P2AC1001.6~4.0Rc1/8
15,200
13,980
15,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
11944949WV121S122LV-I-1S-9P2AC2001.6~4.0Rc1/8
15,200
13,980
15,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
11944958WV121S122NV-I-1S-C1-U2DC121.6~4.0Rc1/8
15,200
13,980
15,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
11944967WV121S122QV-I-1S-8P2AC1001.6~4.0Rc1/8
15,200
13,980
15,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
11944976WV121S122QV-I-1S-C2-U2DC241.6~4.0Rc1/8
15,200
13,980
15,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
11944985WV121S221GV-I-1S-8P2AC1001.6~4.0Rc1/8
11,300
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
11944994WV121S221GV-I-1S-9P2AC2001.6~4.0Rc1/8
11,300
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
11945003WV121S221GV-I-1S-C2-U2DC241.6~4.0Rc1/8
11,300
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
11945019WV121S221JV-I-1S-8P2AC1001.6~4.0Rc1/8
11,300
9,998
10,998(税込)
52日以内出荷
返品不可
11945028WV121S221JV-I-1S-9P2AC2001.6~4.0Rc1/8
11,300
9,998
10,998(税込)
52日以内出荷
返品不可
11945037WV121S221JV-I-1S-C2-U2DC241.6~4.0Rc1/8
11,300
9,998
10,998(税込)
52日以内出荷
返品不可
11945046WV121S221NV-I-1S-8P2AC1001.6~4.0Rc1/8
11,300
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11945055WV121S221NV-I-1S-C1-U2DC121.6~4.0Rc1/8
11,300
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
11945064WV121S221NV-I-1S-C2-U2DC241.6~4.0Rc1/8
11,300
9,998
10,998(税込)
52日以内出荷
返品不可
11945073WV121S221QV-I-1S-8P2AC1001.6~4.0Rc1/8
11,300
9,998
10,998(税込)
52日以内出荷
返品不可
11945089WV121S221QV-I-1S-9P2AC2001.6~4.0Rc1/8
11,300
9,998
10,998(税込)
52日以内出荷
返品不可
11945098WV121S221QV-I-1S-C2-U2DC241.6~4.0Rc1/8
11,300
9,998
10,998(税込)
52日以内出荷
返品不可
11945107WV121S222GV-I-1S-8P2AC1001.6~4.0Rc1/8
11,300
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
11945116WV121S222GV-I-1S-C2-U2DC241.6~4.0Rc1/8
11,300
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
11945125WV121S222JV-I-1S-8P2AC1001.6~4.0Rc1/8
11,300
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
11945134WV121S222JV-I-1S-C2-U2DC241.6~4.0Rc1/8
11,300
9,998
10,998(税込)
52日以内出荷
返品不可
11945143WV121S222LV-I-1S-8P2AC1001.6~4.0Rc1/8
11,300
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
11945159WV121S222LV-I-1S-C1-U2DC121.6~4.0Rc1/8
11,300
9,998
10,998(税込)
52日以内出荷
返品不可
11945168WV121S222NV-I-1S-8P2AC1001.6~4.0Rc1/8
11,300
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11945177WV121S222NV-I-1S-9P2AC2001.6~4.0Rc1/8
11,300
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
11945186WV121S222NV-I-1S-C2-U2DC241.6~4.0Rc1/8
11,300
9,998
10,998(税込)
37日以内出荷
返品不可
11945195WV121S222QV-I-1S-8P2AC1001.6~4.0Rc1/8
11,300
9,998
10,998(税込)
37日以内出荷
返品不可
11945204WV121S222QV-I-1S-9P2AC2001.6~4.0Rc1/8
11,300
9,998
10,998(税込)
52日以内出荷
返品不可
11945213WV121S222QV-I-1S-C1-U2DC121.6~4.0Rc1/8
11,300
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
11945229WV121S222QV-I-1S-C2-U2DC241.6~4.0Rc1/8
11,300
9,998
10,998(税込)
52日以内出荷
返品不可
11945238WV131S122GV-I-1S-8P3AC1001.6~2.5Rc1/4
19,000
17,980
19,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
11945247WV131S122GV-I-1S-C2-11W3DC241.6~2.5Rc1/4
19,000
17,980
19,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
11945256WV131S122JV-I-1S-C2-11W3DC241.6~2.5Rc1/4
15,200
13,980
15,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
11945265WV131S122LV-I-1S-C1-11W3DC121.6~2.5Rc1/4
19,000
17,980
19,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
11945274WV131S122LV-I-1S-C2-11W3DC241.6~2.5Rc1/4
19,000
17,980
19,778(税込)
52日以内出荷
返品不可
11945283WV131S222GV-I-1S-8P3AC1001.6~2.5Rc1/4
19,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11945299WV131S222GV-I-1S-9P3AC2001.6~2.5Rc1/4
19,000
17,980
19,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
11945308WV131S222GV-I-1S-C2-11W3DC241.6~2.5Rc1/4
19,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11945317WV131S222JV-I-1S-8P3AC1001.6~2.5Rc1/4
19,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11945326WV131S222JV-I-1S-9P3AC2001.6~2.5Rc1/4
19,000
17,980
19,778(税込)
52日以内出荷
返品不可
11945335WV131S222JV-I-1S-C2-11W3DC241.6~2.5Rc1/4
19,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする