曜日別特売

ビタクラフト スーパー鉄フライパン

ビタクラフト スーパー鉄フライパン - VitaCraft(ビタクラフト)

VitaCraft ビタクラフト スーパー鉄シリーズ鉄に特殊な熱処理”4層窒化加工"ををすることにより、鉄フライパンの魅力はそのままに、錆びにくく、丈夫な鉄フライパンが完成しました。
錆びにくいので、調理後の面倒な手入れも必要ありません。
※ビタクラフト社(米国)の厳重な品質管理のもと日本にて 製造されたものです。

材質本体:鉄、ハンドル:ステンレススチール表面処理窒化加工処理板厚(mm)1.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1467780320
9,000
取扱い終了
代替品有
1467781926
10,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1467780355884937No2001‐ スーパー鉄フライパン VitaCraft(ビタクラフト) 55884937スーパー鉄フライパンVitaCraft(ビタクラフト)1個
8,498
税込9,348
注文コードが変更になりました
1467781955884955No2002‐ スーパー鉄フライパン VitaCraft(ビタクラフト) 55884955スーパー鉄フライパンVitaCraft(ビタクラフト)1個
9,498
税込10,448
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする