曜日別特売

トロ函

トロ函 - サンコー(三甲)トロ函 - サンコー(三甲)トロ函 - サンコー(三甲)トロ函 - サンコー(三甲)トロ函 - サンコー(三甲)トロ函 - サンコー(三甲)トロ函 - サンコー(三甲)トロ函 - サンコー(三甲)
(1件のレビュー)
適合
(嵌合)トロ函Bシリーズ
材質
PE
フタ
なし
底形状
格子リブ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
全6種類を絞り込む
名入れ
容量(L)
内容量
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
容量(L)
外寸法・幅(mm)
外寸法・奥行(mm)
外寸法・高さ(mm)
有効内寸法・幅(mm)
有効内寸法・奥行(mm)
有効内寸法・高さ(mm)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1474251720270100BL5021個B型-226------ライトブルーなし
1
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1313875820270100BL502(名入れ)1セット(10個)B型-226------ライトブルーあり
1
46,380
51,018(税込)
2以上
42,180
46,398(税込)
3以上
38,780
42,658(税込)
5以上
34,660
38,126(税込)
7以上
34,180
37,598(税込)
10以上
32,820
36,102(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1474252620270200BL5021個B型-126.2------ライトブルーなし
1
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1313876720270200BL502(名入れ)1セット(10個)B型-126.2------ライトブルーあり
1
44,380
48,818(税込)
2以上
40,180
44,198(税込)
3以上
36,780
40,458(税込)
5以上
32,660
35,926(税込)
7以上
32,180
35,398(税込)
10以上
30,820
33,902(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1474313820340100BL5021個B型-333------ライトブルーなし
1
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1313880120340100BL502(名入れ)1セット(10個)B型-333------ライトブルーあり
1
55,380
60,918(税込)
2以上
51,180
56,298(税込)
3以上
47,780
52,558(税込)
5以上
43,660
48,026(税込)
7以上
43,180
47,498(税込)
10以上
41,820
46,002(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14743138
2022-09-21
用途: 側溝掃除用

底面、側面に丁度いい孔が空いているので排水性良く使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ネスティング型コンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/817/
2022-12-15

コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする