スパイラックス・サーコ
ディスク式逆止弁【バイトンシート仕様】(本体のみ)
SCS14相当製・JIS10K/20K・ウエハー式
最高使用温度(℃)
標準スプリング(3.33Mpagの時):300
強力スプリング(3.33Mpagの時):300
高温スプリング(3.12Mpagの時):400
スプリングなし(3.12Mpagの時):400
材質(本体)
オーステナイト・ステンレス鋼
使用温度範囲(℃)
最高400
最高使用圧力(MPa)
6
限界温度(℃)
バイトン・シート:-25~205/EPDMシート:-40~120
最高許容圧力(MPaG)
(50℃の時)4.0
内容量
1個
注意
※DCV型逆止弁は、コンプレッサー近傍当の激しい圧力脈動を生ずる配管中では使用をお奨めできませんのでご注意願います。
※15Aのみ、配管時のセンタリングの為に、配管ボルト用のスペーサーリングが 4 個付属しています。
※ディスクが標準の場合の数値を表示しています。
※バイトンあるいはEPDM製のシートが使われている場合、それらの使われている材質の限度によります。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14757393
DCV3-FPM
15
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14757409
DCV3-FPM
20
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14757418
DCV3-FPM
25
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
14757427
DCV3-FPM
32
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14757436
DCV3-FPM
40
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
14757445
DCV3-FPM
50
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
14757454
DCV3-FPM
65
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
14757463
DCV3-FPM
80
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
14757479
DCV3-FPM
100
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材