曜日別特売
(11件のレビュー)

パンの発酵温度や加熱調理食材の中心温度、冷凍・解凍の温度管理にはかった温度を手元で角印できるホールド機能付き
実験や水槽の温度管理にも最適。清潔に使用できる防水仕様で丸洗いが可能

付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)材質耐熱ABS、PET、ステンレスホワイト材質(本体)耐熱ABS、PET、ステンレス質量(g)約38(電池含む)電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個)電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個測定範囲(℃)-50~250温度範囲(℃)250精度±1℃(0~100℃) ±2℃(左記以外)1目盛(℃)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×16×37温度測定範囲(℃)-50~250本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×16×37最小目盛0.1℃最小目盛(℃)0.1表示範囲(℃)-50~250保証期間1年防水保護等級IPX7内容量1台
注意
※高温(100℃)以上での測定は1分以上は禁止。
※強い静電気や電磁波(IH調理器や電子レンジなど)に近付けないでください。※海外への転売は行わないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14779504TT508N-WH
3,280
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14779504
2023-03-07
用途: 揚げ物の中心温度を測る
飲食業

使いやすく、温度も見やすく、清潔感があり素晴らしい、流石御社の製品

対象商品 : 14779504
2022-07-12
用途: 夏場の魚釣りで、釣れた魚の水温管理
菅原表具店製造業

これまでセンサーと本体とがコード繋がってる防水の水温計を使ってたんですが、コードに何か当たったりしてコードが潰れたら、すぐ壊れたけど、この商品ならそんな事も気にしなくていいから、長持ちしそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 14779504
2022-07-12
用途: チーズの製造の際に使用している。
河口湖チーズ工房製造業

他社の同じ内容の温度計を使用していたが、壊れやすいので、この温度計に変えてみたら、
比較的、安価で、壊れにくく、良いと思います。

対象商品 : 14779504
2021-08-28
用途: プールの水温管理
株式会社丸千卸売・小売業

10秒程度でプール水温を素早く検知してくれるので
使いが手が良く、無駄な時間を省くことができる。

対象商品 : 14779504
2021-07-16
用途: オリーブオイル搾油時の温度管理
農・林・水産業

オリーブ搾油時の温度は27度位まででありデジタル温度計は見やすくて使いやすい良い商品です。

対象商品 : 14779504
2020-06-15
用途: 自動車用エアコンの動作確認に
デントリペア 松田自動車・二輪車・自転車関連業

今まではガラス管の温度計を使っていましたが温度変化のレスポンスの悪さと
目盛りを読み取るめんどくささが嫌になりこの商品を購入致しました。

対象商品 : 14779504
2020-03-03
用途: 調理用に

熱電対の感度と表示周期は良好です。
鞘(ホルダーケース)は抜けやすいので注意が必要です。
取説どおりに「ホルダーケースを使った温度のはかり方」するのは危険だと思います。感温部が容器の淵に当たった際にスルっと抜けて脱落しそうな感じです。
頭でっかちなので重量バランスが悪いので必ず手でしっかりと持った状態で測定しないと不安です。

2が参考にしています
対象商品 : 14779504
2019-09-09
用途: 浴槽の温度管理に

毎日浴槽・ジカ栓の温度管理に使用、デジタルなので読み違いもないし、ホールド機能もあり便利。ひとつ減らしたのは使い始めたばかりだから

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする