パーツボックス 取手付き

パーツボックス 取手付き - SK11パーツボックス 取手付き - SK11

水や油などの液体漏れの心配がない、継ぎ目なしの一体絞り成型ボックスです。
取手を内側にすれば、積み重ねた場合も収納物を傷める心配がなく、取手を外側にすれば、重ねて収納できるので場所を取りません。
亜鉛メッキ鋼板使用により防錆効果があります。

用途機械整備等での工具・パーツ類の収納・運搬。材質スチール内容量1個
注意
※酸・アルカリ等、薬液は入れないで下さい
※調理用ではありませんので、食材を入れないで下さい
※直接火にかけないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
枠外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
容量(L)
外寸(mm)
内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18484349M-4467×337×12014467×337×120395×242×118
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
18484358M-7433×277×967.7433×277×96370×201×94
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする