SK11
パンチングボックス
水や油切りに最適なパンチングボックスです。使用しない時は積み重ねて収納できるので場所を取りません。
亜鉛メッキ仕上げにより防錆効果があります。丈夫な1枚絞り成型です。
用途
機械整備等での工具・パーツ類の収納・運搬。
仕様
パンチング:(穴径)6、(ピッチ)10
材質
スチール
容量(L)
14
外寸(mm)
510×320×120
内寸(mm)
395×242×118
枠外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×320×120
内容量
1個
注意
※酸・アルカリ等、薬液は入れないで下さい
※調理用ではありませんので、食材を入れないで下さい
※直接火にかけないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18484367
PK-4
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください