※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ522R
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
リード線取出方法
(MO) M形プラグコネクタ、 コネクタなし
(MO) M形プラグコネクタ、 コネクタなし
(MO) M形プラグコネクタ、 コネクタなし
(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし
(WO) M8コネクタ/ケーブルなし
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20295599
品番
SYJ522R-5MOZ-M5-X20-Q
参考基準価格(税別)
¥7,140
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
リード線取出方法
(MO) M形プラグコネクタ、 コネクタなし
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
仕様
(-X20) 直接配管形外部パイロット
切換方式
(2) ノーマルオープン
ポート数
3
管接続口径
M5×0.8
定格電圧(V)
(5) DC24
ボディオプション
(R) 外部パイロット形
ねじの種類
M
ブラケット
(-) ブラケットなし
使用流体
空気
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(Q) CE対応
CADデータダウンロード