SMC
3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V110
ポート数
3
切換方式
(1) ノーマルクローズ(N.C.)
ソレノイド数
(D) 2個(ダブルソレノイド)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20298706
V110-D5MZ-N3
CADデータダウンロード
(5) DC24
(N3) o5/32ワンタッチ管継手
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20298715
V110-D5NCZJ-L4
CADデータダウンロード
(5) DC24
(L4) o4ワンタッチ管継手(上取出し)
¥
9,630
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20298724
V110-D6CU-N1
CADデータダウンロード
(6) DC12
(N1) o1/8ワンタッチ管継手
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください