SMC
3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V110TN
ポート数
3
切換方式
(1) ノーマルクローズ(N.C.)
コモン仕様
(-) +COM.
コイル
(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
コネクタ取出方法
(M) 個別配線・リード線付(長さ300mm)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
ソレノイド数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20298794
V110TN-D6MZ-N3
CADデータダウンロード
(6) DC12
(N3) o5/32ワンタッチ管継手"
(D) 2個(ダブルソレノイド)
¥
8,530
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20298803
V110TN-S5MZ-N3
CADデータダウンロード
(5) DC24
(N3) o5/32ワンタッチ管継手"
(S) 1個(シングルソレノイド)
¥
6,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20298819
V110TN-S6MZ-C4
CADデータダウンロード
(6) DC12
(C4) o4ワンタッチ管継手
(S) 1個(シングルソレノイド)
¥
6,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20298828
V110TN-S6MZ-N3
CADデータダウンロード
(6) DC12
(N3) o5/32ワンタッチ管継手"
(S) 1個(シングルソレノイド)
¥
6,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください