曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V114

3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V114 - SMC
ポート数3内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ポート数
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20298977V114-RHS-M5(R) DC33(M5) サブプレート付(1) ノーマルクローズ
4,350
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
20298986V114-1HZ(1) AC1003(-) サブプレートなし(1) ノーマルクローズ
3,690
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
20298995V114-1LN(1) AC1003(-) サブプレートなし(1) ノーマルクローズ
3,360
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
20299004V114-1LO(1) AC1003(-) サブプレートなし(1) ノーマルクローズ
3,360
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
20299013V114-1MB(1) AC1003(-) サブプレートなし(1) ノーマルクローズ
3,410
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
20299029V114-2GZB-M5(2) AC2003(M5) サブプレート付(1) ノーマルクローズ
4,460
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
20299038V114-2LOZ(2) AC2003(-) サブプレートなし(1) ノーマルクローズ
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
20299047V114-2LPZ-3--
4,510
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
20299056V114-2LPZ-M5-3--
5,230
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20299065V114-2MO(2) AC2003(-) サブプレートなし(1) ノーマルクローズ
3,690
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
20299074V114-2MPZ-3--
4,510
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
20299083V114-2MPZ-M5-3--
5,230
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20299099V114-3MZ-M5(3) 110 AC[115 VAC]3(M5) サブプレート付(1) ノーマルクローズ
4,290
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
20299108V114-4LOZB-M5(4) 220 AC[230 VAC]3(M5) サブプレート付(1) ノーマルクローズ
4,570
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
20299117V114-5HB-M5(5) DC243(M5) サブプレート付(1) ノーマルクローズ
4,240
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
20299126V114-5LNUB-M5(5) DC243(M5) サブプレート付(1) ノーマルクローズ
4,400
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする