SMC
3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V114A
ポート数
3
切換方式
(1) ノーマルクローズ
シリーズ
(A) 大流量タイプ
コイル
(-) 1W
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20299135
V114A-VLOU
CADデータダウンロード
() DC6
(-) サブプレートなし
(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
(-) ノンロックプッシュ式
¥
3,690
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20299144
V114A-6GUB-M5
CADデータダウンロード
(6) DC12
(M5) サブプレート付
(G) グロメット/リード線長さ300mm
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
(B) ロック式ドライバ操作形
¥
4,290
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20299153
V114A-6MOR
CADデータダウンロード
(6) DC12
(-) サブプレートなし
(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし
(R) サージ電圧保護回路付
(-) ノンロックプッシュ式
¥
3,630
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20299169
V114A-6MUB-M5
CADデータダウンロード
(6) DC12
(M5) サブプレート付
(M) M形プラグコネクタ/リード線付長さ300mm
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
(B) ロック式ドライバ操作形
¥
4,460
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください