曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V124

3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V124 - SMC
ポート数3切換方式(2) ノーマルオープンシリーズ(-) 標準タイプコイル(-) 0.35W内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ランプ・サージ電圧保護回路
リード線取出方法
ポート数
管接続口径
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20299354V124-RGS-M5(R) DC3(S) サージ電圧保護回路付(G) グロメット/リード線長さ300mm3(M5) サブプレート付(-) ノンロックプッシュ式
4,070
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20299363V124-SMZ(S) DC5(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(M) M形プラグコネクタ/リード線付長さ300mm3(-) サブプレートなし(-) ノンロックプッシュ式
3,580
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
20299379V124-1GZ(1) AC100(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(G) グロメット/リード線長さ300mm3(-) サブプレートなし(-) ノンロックプッシュ式
3,410
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
20299388V124-1MB(1) AC100(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(M) M形プラグコネクタ/リード線付長さ300mm3(-) サブプレートなし(B) ロック式ドライバ操作形
3,410
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
20299397V124-1MZB-M5(1) AC100(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(M) M形プラグコネクタ/リード線付長さ300mm3(M5) サブプレート付(B) ロック式ドライバ操作形
4,290
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
20299406V124-4G(4) 220 AC[230 VAC](-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(G) グロメット/リード線長さ300mm3(-) サブプレートなし(-) ノンロックプッシュ式
3,580
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
20299415V124-5GB(5) DC24(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(G) グロメット/リード線長さ300mm3(-) サブプレートなし(B) ロック式ドライバ操作形
3,250
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
20299424V124-5HB-M5(5) DC24(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(H) グロメット/リード線長さ600mm3(M5) サブプレート付(B) ロック式ドライバ操作形
4,240
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
20299433V124-5MB(5) DC24(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(M) M形プラグコネクタ/リード線付長さ300mm3(-) サブプレートなし(B) ロック式ドライバ操作形
3,410
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
20299449V124-5MNU(5) DC24(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(MN) M形プラグコネクタ/リード線なし3(-) サブプレートなし(-) ノンロックプッシュ式
3,690
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
20299458V124-5MNU-M5(5) DC24(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(MN) M形プラグコネクタ/リード線なし3(M5) サブプレート付(-) ノンロックプッシュ式
4,400
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
20299467V124-5MR(5) DC24(R) サージ電圧保護回路付 (無極性)(M) M形プラグコネクタ/リード線付長さ300mm3(-) サブプレートなし(-) ノンロックプッシュ式
3,690
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
20299476V124-6GZ-M5(6) DC12(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(G) グロメット/リード線長さ300mm3(M5) サブプレート付(-) ノンロックプッシュ式
4,130
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20299485V124-6LZ-M5(6) DC12(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(L) L形プラグコネクタ/リード線付長さ300mm3(M5) サブプレート付(-) ノンロックプッシュ式
4,290
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
20299494V124-6MOZ-M5(6) DC12(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし3(M5) サブプレート付(-) ノンロックプッシュ式
4,240
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする