曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V124T

3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V124T - SMC
ポート数3定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) ノーマルオープンリード線取出方法(G) グロメット/リード線長さ300mmシリーズ(-) 標準タイプランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 0.1W(節電回路付)マニュアル(B) ロック式ドライバ操作形内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20299546V124T-5GZB(-) サブプレートなし
3,740
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
20299555V124T-5GZB-M5(M5) サブプレート付
4,460
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする