曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ212BR

3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ212BR - SMC
リード線取出方法
(G) グロメット (DC仕様)
切換方式
(1) N.C. メタルシール
ポート数
3
管接続口径
(C6) o6用ワンタッチ管継手
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20314316VQZ212BR-5G1-C6
7,590
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする