曜日別特売
VQZ212BR-5G1-C6 3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ212BR SMC 20314316

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ212BR

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20314316
品番
VQZ212BR-5G1-C6
参考基準価格(税別)¥7,590販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
リード線取出方法
(G) グロメット (DC仕様)
切換方式
(1) N.C. メタルシール
ポート数
3
管接続口径
(C6) o6用ワンタッチ管継手
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする