曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ215K

3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ215K - SMC
使用流体空気切換方式(1) N.C. メタルシールポート数3コイル電圧(V)(5) DC24管接続口径(-) サブプレートなしファンクション(K) 高圧タイプCE-対応品(Q) CE対応品内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
リード線取出方法
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20314508VQZ215K-5LB1-Q3(L) L形プラグコネクタ リード線付、 ランプ・サージ電圧保護回路付(B) ロック式(要工具形)
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
20314517VQZ215K-5L1-Q3(L) L形プラグコネクタ リード線付、 ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)
7,480
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
20314526VQZ215K-5MO1-Q3(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし、 ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする