SMC
3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ242R
切換方式
(4) N.O. 弾性体シール
ポート数
3
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)
ファンクション
(R) 外部パイロット仕様
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
リード線取出方法
コイル電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20315409
VQZ242R-5L1-C4-F
CADデータダウンロード
(C4) o4用ワンタッチ管継手
(L) L形プラグコネクタ リード線付、 ランプ・サージ電圧保護回路付
(5) DC24
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20315418
VQZ242R-6MO1-C6
CADデータダウンロード
(C6) o6用ワンタッチ管継手
(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし、 ランプ・サージ電圧保護回路付
(6) DC12
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください