※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ242R
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
コイル電圧(V)
(6) DC12
(5) DC24
(6) DC12
管接続口径
(C6) o6用ワンタッチ管継手
(C4) o4用ワンタッチ管継手
(C6) o6用ワンタッチ管継手
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20315418
品番
VQZ242R-6MO1-C6
参考基準価格(税別)
¥7,040
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
管接続口径
(C6) o6用ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし、 ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル電圧(V)
(6) DC12
切換方式
(4) N.O. 弾性体シール
ポート数
3
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)
ファンクション
(R) 外部パイロット仕様
CADデータダウンロード