SMC
3ポートソレノイドバルブ ポペットタイプ VT315シリーズ VT315E
ポート数
3
切換方式
直動形2位置シングルソレノイド
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20320029
VT315E-021DLS
AC100(50/60Hz)
¥
15,020
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20320038
VT315E-021TLS-M
AC100(50/60Hz)
¥
15,130
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20320047
VT315E-025CS-M
CADデータダウンロード
DC24
¥
13,150
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20320056
VT315E-025TS-M
CADデータダウンロード
DC24
¥
14,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください