SMC
3ポートソレノイドバルブ ポペットタイプ VT315シリーズ VT315V
ポート数
3
切換方式
直動形2位置シングルソレノイド
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20320065
VT315V-021DS
AC100(50/60Hz)
¥
11,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20320074
VT315V-022H-M
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz)
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20320083
VT315V-022HS-M
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz)
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20320099
VT315V-025TLS
DC24
¥
12,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20320108
VT315V-025TLS-M
DC24
¥
13,150
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください