曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK300シリーズ VK332V

3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK300シリーズ VK332V - SMC
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気バルブ(V) 真空用内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
ねじの種類
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20320984VK332V-1HS-01FAC100(50/60Hz)(H) グロメット(リード線長さ:600 mm)1/8 (Aポート)G(S) サージ電圧保護回路付
7,040
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
20320993VK332V-4GS-01AC220(50/60Hz)(G) グロメット(リード線長さ:300 mm)1/8 (Aポート)Rc(S) サージ電圧保護回路付
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
20321009VK332V-5DOS-M5-F-QDC24(DO) DIN形ターミナル (コネクタなし)M5×0.8M(S) サージ電圧保護回路付
7,590
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
20321018VK332V-5DS-01-F-QDC24(D) DIN形ターミナル1/8 (Aポート)Rc(S) サージ電圧保護回路付
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
20321027VK332V-5DZ-01-F-QDC24(D) DIN形ターミナル1/8 (Aポート)Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Dタイプのみ)
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
20321036VK332V-6D-01DC12(D) DIN形ターミナル1/8 (Aポート)Rc(-) なし
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
20321045VK332V-6DO-M5-QDC12(DO) DIN形ターミナル (コネクタなし)M5×0.8M(-) なし
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
20321054VK332V-6HS-01DC12(H) グロメット(リード線長さ:600 mm)1/8 (Aポート)Rc(S) サージ電圧保護回路付
7,040
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする