曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK300シリーズ VK334V

3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK300シリーズ VK334V - SMC
使用流体空気ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイドバルブ(V) 真空用内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ポート数
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20321167VK334V-3GSAC110(50/60Hz)3サブプレートなし
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
20321176VK334V-5DO-01F-QDC2431/8 (サブプレート付)
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする