曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT307シリーズ VT307EK

3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT307シリーズ VT307EK - SMC
使用流体空気ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20322235VT307EK-1DZ1-01-F31/8(6A)Rc
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
20322244VT307EK-3DOZ1-01N-F31/8(6A)NPT
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
20322253VT307EK-3DZ1-01N31/8(6A)NPT
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20322269VT307EK-3DZ1-02F-Q31/4(8A)G
9,900
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
20322278VT307EK-3D1-02N-F-Q31/4(8A)NPT
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
20322287VT307EK-4DO1-01F-Q31/8(6A)G
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
20322296VT307EK-4GS1-0131/8(6A)Rc
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20322305VT307EK-5DZ1-01F31/8(6A)G
9,570
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
20322314VT307EK-5DZ1-01N31/8(6A)NPT
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20322323VT307EK-5DZ1-02F-F31/4(8A)G
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
20322339VT307EK-5DZ1-02N-F-Q31/4(8A)NPT
10,180
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
20322348VT307EK-5D1-02N-F-Q31/4(8A)NPT
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
20322357VT307EK-5HS1-02F-F31/4(8A)G
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
20322366VT307EK-5HS1-02N-F31/4(8A)NPT
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
20322375VT307EK-5H1-01-F31/8(6A)Rc
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20322384VT307EK-6DZ1-0231/4(8A)Rc
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20322393VT307EK-6GS1-0231/4(8A)Rc
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20322409VT307EK-7DZ1-01F-Q31/8(6A)G
9,900
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
20322418VT307EK-7DZ1-02-F31/4(8A)Rc
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
20322427VT307EK-7DZ1-02F31/4(8A)G
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20322436VT307EK-8DZ1-02-F-Q31/4(8A)Rc
10,180
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする