SMC
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT307シリーズ VT307W
ポート数
3
切換方式
直動形2位置シングルソレノイド
定格電圧(V)
DC24
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20322969
VT307W-5DOZ1-02
CADデータダウンロード
1/4(8A)
Rc
¥
7,650
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20322978
VT307W-5DZ1-01N
CADデータダウンロード
1/8(6A)
NPT
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20322987
VT307W-5DZ1-01N-F
CADデータダウンロード
1/8(6A)
NPT
¥
8,250
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20322996
VT307W-5D1-01F-F-Q
CADデータダウンロード
1/8(6A)
G
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20323005
VT307W-5H1-02N-F
CADデータダウンロード
1/4(8A)
NPT
¥
7,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください