SMC
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT307シリーズ VT307YK
ポート数
3
切換方式
直動形2位置シングルソレノイド
定格電圧(V)
DC24
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20323093
VT307YK-5DOZ1-01
CADデータダウンロード
1/8(6A)
Rc
¥
7,650
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20323109
VT307YK-5DZ1-02N-F-Q
CADデータダウンロード
1/4(8A)
NPT
¥
8,580
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20323118
VT307YK-5G1-02
CADデータダウンロード
1/4(8A)
Rc
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください