曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT317シリーズ VT317E

3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT317シリーズ VT317E - SMC
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド管接続口径1/4(8A)使用流体空気内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20323346VT317E-2G-02NAC200(50/60Hz)NPT
10,670
9,698
10,668(税込)
12日以内出荷
返品不可
20323355VT317E-3DZ-02-QAC110(50/60Hz)Rc
13,010
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
20323364VT317E-3H-02AC110(50/60Hz)Rc
10,950
9,898
10,888(税込)
12日以内出荷
返品不可
20323373VT317E-4D-02FAC220(50/60Hz)G
11,720
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
20323389VT317E-4D-02NAC220(50/60Hz)NPT
11,720
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
20323398VT317E-4DZ-02-QAC220(50/60Hz)Rc
13,010
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
20323407VT317E-5DS-02FDC24G
12,100
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
20323416VT317E-6DZ-02-QDC12Rc
13,010
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
20323425VT317E-6DZ-02F-QDC12G
13,010
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
20323434VT317E-7DZ-02FAC240(50/60Hz)G
12,680
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする