※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5123T
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20354943
品番
SYJ5123T-5LZE-M5
参考基準価格(税別)
¥8,090
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
切換方式
(1) 2位置シングルソレノイド
ポート数
5
管接続口径
(M5) M5×0.8
定格電圧(V)
(5) DC24
ボディオプション
(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
ねじの種類
M
ブラケット
(-) ブラケットなし
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付
マニュアル
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
CADデータダウンロード