曜日別特売

4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ VQD1131V

4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ VQD1131V - SMC
定格電圧(V)DC12管接続口径M5切換方式(1) シングルタイプリード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ、コネクタなしポート数4ねじの種類M使用流体空気バルブ(V) 真空用ボディ形式(3) 直接配管形CE-対応品(Q) CE対応品内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20366055VQD1131V-6MO-M5-Q
7,480
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする